Eriks
SKF

SKF Tontaatslager 29248

  • ERIKS:23756505
  • Fabrikant:7316577002181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tontaatslagers hebben speciaal ontworpen loopbanen, die een groot aantal asymmetrische rollers bevatten. Daarom zijn tontaatslagers in staat om radiale belasting in combinatie met axiale belastingen op te nemen. Dit komt omdat de belasting onder een hoek van de as wordt overgebracht. Dit overbrengen van de belasting gebeurd van de ene naar de andere loopbaan. Daarnaast zijn tontaatslagers zelfinstellend. Hierdoor worden lagers ongevoelig voor scheefstelling van de as en doorbuiging.

Tontaatslagers worden, afhankelijk van afmetingen en serie, geproduceerd in twee uitvoeringen.

Lagers aangeduid zonder achtervoegsel
Lagers aangeduid zonder achtervoegsel hebben een massieve kooi van messing die door een bus in de boring van de asring wordt geleid. De asring en de kooi met rollen vormen een eenheid die niet uit elkaar kan worden genomen.

Lagers aangeduid met achtervoegsel E
E-design lagers hebben grotere rollen en een geoptimaliseerd intern ontwerp voor groter draagvermogen. Tot maat 68 zijn ze uitgerust met een geperste vensterkooi van staal die, met de rollen een niet-uitneembare eenheid vorm met de asring.

E-design lagers vanaf maat 72 hebben een massieve kooi van messing of staal die door een bus in de boring van de asring wordt geleid. De asring en de kooi met rollen vormen een eenheid die niet uit elkaar kan worden genomen.
Opslaan in lijst

€ 5.435,11/ stukexcl. btw

€ 6.576,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
292
Type
Spherical roller thrust bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
3450 kN
Dynamisch draaggetal
799 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
335 kN
Gewicht
17.1 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tontaatslager 29248-E1-MB

  • Eriks:12626204
  • Manufacturer:29248-E1-MB

€ 3.705,76/ stukexcl. btw

€ 4.483,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026