Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29248-E1-MB

  • ERIKS:12626204
  • Fabrikant:4012802189568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.705,76/ stukexcl. btw

€ 4.483,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
4150 kN
Dynamisch draaggetal
1010 kN
Grenstoerental
1890 tr/min
Referentietoerental
1060 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29248

  • Eriks:23756505
  • Manufacturer:29248

€ 5.435,11/ stukexcl. btw

€ 6.576,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026