€ 119,03/ stukexcl. btw
€ 144,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 89 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/ZM |
Behuizing | WSTUC 505MM |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026