Eriks
SKF

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • ERIKS:13501442
  • Fabrikant:7316577863911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ECB
Asdiameter
25 mm
Dekselbreedte
34.5 mm
Deksellengte
53.7 mm
Materiaal
TPU
Model deksel
Gesloten