Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging WSTUC 25M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501391
  • Fabrikant:7316577858528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,35/ stukexcl. btw

€ 203,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M 16
Asdiameter
25 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
89 mm
Breedte
27.3 mm
Lager
YAS 205-2LP1W/SS
Behuizing
WSTUC 505MM
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026