€ 145,07/ stukexcl. btw
€ 175,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 95 mm |
Hoogte | 89 mm |
Breedte | 31 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/SS |
Behuizing | WSTUC 504MM |
Dynamisch draaggetal | 10800 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026