Eriks
SKF

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • ERIKS:13501441
  • Fabrikant:7316577863874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ECB
Asdiameter
20 mm
Dekselbreedte
34.5 mm
Deksellengte
44.9 mm
Materiaal
TPU
Model deksel
Gesloten