Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging WSTUC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501390
  • Fabrikant:7316577845832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M 16
Asdiameter
20 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
89 mm
Breedte
25.3 mm
Lager
YAS 204-2LP1W/SS
Behuizing
WSTUC 504MM
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026