Eriks
SKF

SKF SY 45 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 45 mm As-Ø

  • ERIKS:23770019
  • Fabrikant:7316577032140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 81,42/ stukexcl. btw

€ 98,52incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
187 mm
Hoogte
107 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
33.2 N
Statisch draaggetal
21.6 N
Alternatieven
Product Image

INA Staand lagerblok Klemschroef bevestiging RASEY45-XL

  • Eriks:11670347
  • Manufacturer:8585950000

€ 82,17/ stukexcl. btw

€ 99,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026