Eriks
SKF

SKF SY 45 FM, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 45 mm As-Ø

  • ERIKS:23770017
  • Fabrikant:7316577730268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 89,94/ stukexcl. btw

€ 108,83incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
187 mm
Hoogte
107 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
33.2 N
Statisch draaggetal
21.6 N
Alternatieven

€ 91,03/ stukexcl. btw

€ 110,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026