Eriks
SKF

SKF SY 30 FM, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:23769998
  • Fabrikant:7316577036506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 55,01/ stukexcl. btw

€ 66,56incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
152 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
40 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N
Alternatieven

€ 55,77/ stukexcl. btw

€ 67,48incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026