€ 55,77/ stukexcl. btw
€ 67,48incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Breedte | 14 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117.5 mm |
Behuizing | GG.ASE06-N |
€ 55,01/ stukexcl. btw
€ 66,56incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026