€ 45,25/ stukexcl. btw
€ 54,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 64.5 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 12.7 N |
Statisch draaggetal | 6.55 N |
€ 41,52/ stukexcl. btw
€ 50,24incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026