Eriks
INA

INA PASE20-XL-N, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:11670316
  • Fabrikant:4012802839296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
20 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
64 mm
Breedte
11 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97.5 mm
Behuizing
ASE04
Alternatieven

€ 45,25/ stukexcl. btw

€ 54,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026