Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7224 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174535
  • Fabrikant:7316571167954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.692,90/ stukexcl. btw

€ 2.048,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
5.31 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7224-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12626099
  • Manufacturer:019157363-0000

€ 1.618,29/ stukexcl. btw

€ 1.958,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026