€ 1.618,29/ stukexcl. btw
€ 1.958,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 205 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 9000 tr/min |
€ 1.692,90/ stukexcl. btw
€ 2.048,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026