Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174520
  • Fabrikant:7316576625817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.186,80/ stukexcl. btw

€ 2.646,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
68 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
6.37 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626070
  • Manufacturer:038047500-0000

€ 2.239,18/ stukexcl. btw

€ 2.709,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026