Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626070
  • Fabrikant:4012801618199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.239,18/ stukexcl. btw

€ 2.709,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
68 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174520
  • Manufacturer:7220 CD/P4ADGA

€ 2.186,80/ stukexcl. btw

€ 2.646,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026