Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7219 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174514
  • Fabrikant:7316570795585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 927,59/ stukexcl. btw

€ 1.122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.642 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7219-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12626064
  • Manufacturer:019157282-0000

€ 938,37/ stukexcl. btw

€ 1.135,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026