Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7219-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626064
  • Fabrikant:4012801465526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 938,37/ stukexcl. btw

€ 1.135,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
81 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7219 CDGA/P4A

  • Eriks:12174514
  • Manufacturer:7219 CDGA/P4A

€ 927,59/ stukexcl. btw

€ 1.122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026