Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7218 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174505
  • Fabrikant:7316576625466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.653,53/ stukexcl. btw

€ 2.000,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
60 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
4.43 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7218-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626048
  • Manufacturer:038065894-0000

€ 1.715,21/ stukexcl. btw

€ 2.075,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026