€ 1.715,21/ stukexcl. btw
€ 2.075,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 60 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 1.653,53/ stukexcl. btw
€ 2.000,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026