Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7218 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174504
  • Fabrikant:7316570200775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 830,79/ stukexcl. btw

€ 1.005,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.22 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7218-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12626057
  • Manufacturer:038561344-0000

€ 841,46/ stukexcl. btw

€ 1.018,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026