€ 841,46/ stukexcl. btw
€ 1.018,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |
€ 830,79/ stukexcl. btw
€ 1.005,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026