Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759683
  • Fabrikant:7316570183832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,78/ stukexcl. btw

€ 897,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.824 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12626046
  • Manufacturer:038814250-0000

€ 743,12/ stukexcl. btw

€ 899,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026