Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626046
  • Fabrikant:4026677920065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 743,12/ stukexcl. btw

€ 899,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759683
  • Manufacturer:7217 ACDGB/P4A

€ 741,78/ stukexcl. btw

€ 897,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026