Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759682
  • Fabrikant:7316570253429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 720,18/ stukexcl. btw

€ 871,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.824 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12626044
  • Manufacturer:019157215-0000

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026