Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626044
  • Fabrikant:4012801465212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759682
  • Manufacturer:7217 ACDGA/P4A

€ 720,18/ stukexcl. btw

€ 871,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026