Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7216 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759673
  • Fabrikant:7316570766837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 662,31/ stukexcl. btw

€ 801,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.457 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12626032
  • Manufacturer:038574209-0000

€ 656,02/ stukexcl. btw

€ 793,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026