€ 656,02/ stukexcl. btw
€ 793,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 662,31/ stukexcl. btw
€ 801,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026