Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7216 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174492
  • Fabrikant:7316577095121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.318,19/ stukexcl. btw

€ 1.595,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.915 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626022
  • Manufacturer:038436256-0000

€ 1.335,92/ stukexcl. btw

€ 1.616,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026