Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626022
  • Fabrikant:4012801464963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.335,92/ stukexcl. btw

€ 1.616,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7216 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174492
  • Manufacturer:7216 ACD/P4ADGA

€ 1.318,19/ stukexcl. btw

€ 1.595,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026