Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7215 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174489
  • Fabrikant:7316577127945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.176,95/ stukexcl. btw

€ 1.424,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.34 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7215-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626006
  • Manufacturer:019157061-0000

€ 1.230,55/ stukexcl. btw

€ 1.488,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026