€ 1.230,55/ stukexcl. btw
€ 1.488,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 50 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 16000 tr/min |
€ 1.176,95/ stukexcl. btw
€ 1.424,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026