Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174488
  • Fabrikant:7316576626395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.082,37/ stukexcl. btw

€ 1.309,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.182 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625992
  • Manufacturer:019156944-0000

€ 1.188,43/ stukexcl. btw

€ 1.438,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026