€ 1.188,43/ stukexcl. btw
€ 1.438,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 71 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 18000 tr/min |
€ 1.082,37/ stukexcl. btw
€ 1.309,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026