Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759650
  • Fabrikant:7316570126037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 527,99/ stukexcl. btw

€ 638,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.091 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-UM

  • Eriks:11833382
  • Manufacturer:384967390000

€ 565,41/ stukexcl. btw

€ 684,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026