Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833382
  • Fabrikant:4026677027177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 565,41/ stukexcl. btw

€ 684,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
39.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759650
  • Manufacturer:7214 ACDGB/P4A

€ 527,99/ stukexcl. btw

€ 638,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026