Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759649
  • Fabrikant:7316570065367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,61/ stukexcl. btw

€ 620,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.091 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713116
  • Manufacturer:0191570020000

€ 549,27/ stukexcl. btw

€ 664,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026