Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713116
  • Fabrikant:4012801464338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 549,27/ stukexcl. btw

€ 664,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
39.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759649
  • Manufacturer:7214 ACDGA/P4A

€ 512,61/ stukexcl. btw

€ 620,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026