Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7213 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002903
  • Fabrikant:7316570403152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 471,42/ stukexcl. btw

€ 570,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.977 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7213-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625988
  • Manufacturer:019156910-0000

€ 505,01/ stukexcl. btw

€ 611,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026