Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7213-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625988
  • Fabrikant:4012801464093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,01/ stukexcl. btw

€ 611,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7213 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002903
  • Manufacturer:7213 ACDGB/P4A

€ 471,42/ stukexcl. btw

€ 570,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026