Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7211 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002895
  • Fabrikant:7316570091236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,82/ stukexcl. btw

€ 454,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.603 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625963
  • Manufacturer:038436140-0000

€ 391,91/ stukexcl. btw

€ 474,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026