Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625963
  • Fabrikant:4012801463126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,91/ stukexcl. btw

€ 474,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7211 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002895
  • Manufacturer:7211 ACDGB/P4A

€ 375,82/ stukexcl. btw

€ 454,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026