Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759614
  • Fabrikant:7316571177809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,70/ stukexcl. btw

€ 401,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.454 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833374
  • Manufacturer:190036250000

€ 344,17/ stukexcl. btw

€ 416,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026