€ 344,17/ stukexcl. btw
€ 416,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 22.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 26000 tr/min |
€ 331,70/ stukexcl. btw
€ 401,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026