Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174469
  • Fabrikant:7316577293787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 700,38/ stukexcl. btw

€ 847,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.908 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625939
  • Manufacturer:038075032-0000

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026