Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625939
  • Fabrikant:4012801755627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
21.4 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174469
  • Manufacturer:7210 ACD/P4ADGB

€ 700,38/ stukexcl. btw

€ 847,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026