Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174464
  • Fabrikant:7316577066466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 618,16/ stukexcl. btw

€ 747,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.846 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625922
  • Manufacturer:038067528-0000

€ 666,56/ stukexcl. btw

€ 806,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026