Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625922
  • Fabrikant:4012801753975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 666,56/ stukexcl. btw

€ 806,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174464
  • Manufacturer:7209 ACD/P4ADGA

€ 618,16/ stukexcl. btw

€ 747,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026